Beli jupiter mx di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  2. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  3. TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp47.900

    TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • No. of Links per Unit: 120
  4. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  5. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  6. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  8. TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp37.900

    TSUBAKI RS60 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 60.0
    • No. of Links per Unit: 160
  9. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  10. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  11. MICHELIN Motorcycle Tyre City Grip Pro (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp479.900

    MICHELIN Motorcycle Tyre City Grip Pro (Ban Luar Motor)
    atribut:
    • Speed Rating: P
    • Type: Tubeless
  12. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  13. LIQUI MOLY Motorbike Chain Cleaner
    Mulai

    Rp159.900

    LIQUI MOLY Motorbike Chain Cleaner
    Deskripsi:
    Specially developed cleaner with selected solvent combinations for fast, easy cleaning and degreasing structural parts in the two-wheel sector.Properties- high proportion of active components- absolutely free of chlorine- optimum penetration capacity- low surface tension- dissolves resin and tar-type residues- controlled evaporation free of residues- leaves no residues- optimizes economical use- removes oil and grease-based contaminantsAreas of application For cleaning chains with and without O/X-rings on two-wheeled vehic les and quads. Application Place a box or rag under the parts to be cleaned. Spray dirty chains with Motorbike Chain and Brake Cleaner and let it run off. After the solvents have evaporated, the chain will be clean and free of grease and ready to be coated with Motorbike Chain Lube or Chain Lube white. Do not spray onto plastics. Do not lay rubber components in a container with Cleaning Fluid to clean them as they may be attacked. Note Check parts which have been painted for compatibility by testing on a hidden area.
    atribut:
    • Color/Appearance: Colorless
    • Base: Solvent-Mixture, Acetone-free
    • Form: Liquid, Aerosol
    • Density (g/mL): 0.707
    • Flash Point (°C): < 21
    • Propellant: C02
    • Size (ml): 500
  14. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  15. SSS Rantai HSB (Chain)
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai HSB (Chain)
    Deskripsi:
    Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
Daftar Harga jupiter mx Terbaru October 2026
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp179.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
DID Roller Chain (Rantai)Rp72.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive ChainRp47.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)